MAKITA - Akku-Bohrschrauber CXT 30/14Nm 12V 2x2Ah Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF333DSAE
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381872577
Sonepar Artikelnummer
120983799
Hersteller Artikelnummer
DF333DSAE
Hersteller Typ
DF333DSAE
Hersteller Artikel Nr.:
DF333DSAE
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 450 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 .. 10 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1700 1/min
Drehmomenteinstellung:
20 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
21 mm
Länge:
179 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
229 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.020 kg


