MAKITA - Akku-Drahtbindemaschine 18V DM:0.8mm D10xD10 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTR180ZJ
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 4.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381859431
Sonepar Artikelnummer
120639298
Hersteller Artikelnummer
DTR180ZJ
Hersteller Typ
DTR180ZJ
Hersteller Artikel Nr.:
DTR180ZJ
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.960 kg
Ein benutzerfreundlicher, kabelloser Bewehrungsverbinder für Bewehrungsstahl und Fußbodenheizung. Der Einhandbedienungsmodus erlaubt die Positionierung von Bewehrungsstahl vor der Befestigung. Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen eingestellt werden. Anmerkung zu Produktbildern: Erklärungen siehe unten im Bereich "Produktbeschreibung". Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


