MAKITA - Akku-Exzenterschleifer 18V 2x5Ah D123mm Hub:2.8mm Koffer/Lad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DBO180RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.69 kg
Schleifmittelbefestigung - kletten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381694827
Sonepar Artikelnummer
120708318
Hersteller Artikelnummer
DBO180RTJ
Hersteller Typ
DBO180RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DBO180RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.69 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Schleiftellerdurchmesser:
123 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.03 kg
Schwingkreisdurchmesser:
125 mm
Leerlaufschwingzahl:
7000 .. 11000 1/min
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.340 kg


