MAKITA - Akku-Exzenterschleifer 18V D123mm Hub:2.8mm o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DBO180Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Schleifmittelbefestigung - kletten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381658584
Sonepar Artikelnummer
120709955
Hersteller Artikelnummer
DBO180Z
Hersteller Typ
DBO180Z
Hersteller Artikel Nr.:
DBO180Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Schleiftellerdurchmesser:
123 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Leerlaufschwingzahl:
7000 .. 11000 1/min
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.400 kg


