Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Fräse 18V DM6/8mm 10000-30000min-1 o. Akku/Ladeger.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Fräse 18V DM6/8mm 10000-30000min-1 o. Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRT50Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Leerlaufdrehzahl - 10000 .. 30000 1/min

  • Spannzangendurchmesser - 6 .. 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381846103

Sonepar Artikelnummer

120709988

Hersteller Artikelnummer

DRT50Z

Hersteller Typ

DRT50Z

Hersteller Artikel Nr.:

DRT50Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Leerlaufdrehzahl:

10000 .. 30000 1/min

Spannzangendurchmesser:

6 .. 8 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Länge:

134 mm

Breite:

89 mm

Höhe:

208 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.180 kg

Handliche Fräse für Zimmerhandwerk oder Hobby. Mit der Multifunktionsfräse können Sie Rillen oder Verzierungen in Holz einfräsen. Kommt mit 6 und 8 mm Spannhülsen, Führungslineal und Adapter zur Staubabsaugung. Große Auswahl an Einsätzen vorhanden. Ausgestattet mit einem LED - Arbeitslicht. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.