Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Gebläse 18V 4St. 0.6-1.1m³/min ohne Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Gebläse 18V 4St. 0.6-1.1m³/min ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAS180Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 6 Ah

  • Absaugleistung - 1.1 m³/min

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381779975

Sonepar Artikelnummer

121313738

Hersteller Artikelnummer

DAS180Z

Hersteller Typ

DAS180Z

Hersteller Artikel Nr.:

DAS180Z

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

6 Ah

Absaugleistung:

1.1 m³/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.327 kg

Das DAS180 Akku-Gebläse, angetrieben von einem LXT-Akku, ist die perfekte Ergänzung für jede Profi-Werkstatt. Diverse Aufsätze und Düsen für verschiedenste Aufgaben erhältlich wie z.B.: Filterreinigung, Reinigung von Maschinen und Arbeitsplätzen oder zum Aufpumpen von Luftmatratzen, Wasserbällen usw. Mit einer optionalen Düse auch zum Luftabsaugen verwendbar.