MAKITA - Akku-Gebläse 18V stufenl. 192m³/h 18000mm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB185Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381897877
Sonepar Artikelnummer
120800782
Hersteller Artikelnummer
DUB185Z
Hersteller Typ
DUB185Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUB185Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Drehzahl:
18000 1/min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
1.730 kg


