MAKITA - Akku-Gebläse 18V stufenl. 780m³/h 18000mm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB184Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3 kg
Absaugleistung - 780 m³/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381887670
Sonepar Artikelnummer
120709993
Hersteller Artikelnummer
DUB184Z
Hersteller Typ
DUB184Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUB184Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Absaugleistung:
780 m³/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Drehzahl:
18000 1/min
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
3.590 kg


