Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Gebläse/Laubsauger 18V 4.2m³/min ohne Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Gebläse/Laubsauger 18V 4.2m³/min ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUB187Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 4 kg

  • Absaugleistung - 4.2 m³/min

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381776202

Sonepar Artikelnummer

121313756

Hersteller Artikelnummer

DUB187Z

Hersteller Typ

DUB187Z

Hersteller Artikel Nr.:

DUB187Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

4 kg

Absaugleistung:

4.2 m³/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

3 kg

Drehzahl:

13500 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.910 kg

Akku-Gebläse/Laubsauger mit ausreichender Leistung für die Anwendung im Garten. Angetrieben durch einen 18 V LXT Akku. Die Maschine hat ein Metall-Häckslerblatt, das am Lüfter befestigt ist, um heruntergefallene Blätter oder Zweige zum Mulchen zu zerkleinern. Mit dem Wahlhebel kann die gewünschte Geschwindigkeit auf der jeweiligen Leistungsstufe arretiert werden.