MAKITA - Akku-Gras-/Strauchschere LXT 18V 11/20 m inkl. 1.5Ah Akku u.Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUM111SYX
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Schnittbreite - 200 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381738934
Sonepar Artikelnummer
121134761
Hersteller Artikelnummer
DUM111SYX
Hersteller Typ
DUM111SYX
Hersteller Artikel Nr.:
DUM111SYX
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Schnittbreite:
200 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.188 kg


