MAKITA - Akku-Gras- und Strauchschere LTX18V Schnittbr:110/200mm o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUM111ZX
Nennspannung - 18 V
Schnittbreite - 110 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381738903
Sonepar Artikelnummer
120964468
Hersteller Artikelnummer
DUM111ZX
Hersteller Typ
DUM111ZX
Hersteller Artikel Nr.:
DUM111ZX
Nennspannung:
18 V
Schnittbreite:
110 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.924 kg
Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere. Die zwei Scherblätter machen die Maschine zu einer kleinen Heckenschere zum Beispiel für den Formschnitt von Sträuchern und zur Grasschere. Werkzeugloser Wechsel der Scherblätter. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich. Lieferung mit Gras- und Heckenmesser, ohne Koffer, Akku und Ladegerät.


