Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Handkreissäge D190x30mm 5.1kg 6000min-1 o.Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Handkreissäge D190x30mm 5.1kg 6000min-1 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHS782Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 5.1 kg

  • Sägeblattdurchmesser - 190 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 62.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381879705

Sonepar Artikelnummer

120709975

Hersteller Artikelnummer

DHS782Z

Hersteller Typ

DHS782Z

Hersteller Artikel Nr.:

DHS782Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

5.1 kg

Sägeblattdurchmesser:

190 mm

Schnitttiefe (90°):

62.5 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Sägeblattbohrung:

30 mm

Schnitttiefe (45°):

44.5 mm

Max. Schwenkbereich:

48 °

Leerlaufdrehzahl:

6000 1/min

Länge:

348 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

5.400 kg

Hocheffiziente Akku-Handkreissäge für den anspruchsvollen Einsatz. Bürstenloser 36V-Motor läuft mit zwei 18V-Akkus. Das Sägeblatt kann bis zu 6.000 U/min erreichen, um eine hohe Schnittleistung zu gewährleisten. Der Magnesium-Sägetisch kann direkt an der Führungsschiene befestigt werden. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.