MAKITA - Akku-Handkreissäge LXT 18V D165mm LED o. Akku/Ladeg/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHS680Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg
Sägeblattdurchmesser - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381683197
Sonepar Artikelnummer
120964456
Hersteller Artikelnummer
DHS680Z
Hersteller Typ
DHS680Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHS680Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3 kg
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
41 mm
Max. Schwenkbereich:
50 °
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
Länge:
350 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
238 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
3.500 kg


