Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Handkreissäge LXT 2x18V 5Ah D165mm LED Ladeg/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Handkreissäge LXT 2x18V 5Ah D165mm LED Ladeg/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHS680RTJ

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg

  • Sägeblattdurchmesser - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381684408

Sonepar Artikelnummer

120964455

Hersteller Artikelnummer

DHS680RTJ

Hersteller Typ

DHS680RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DHS680RTJ

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Gewicht mit Akkupack:

3.3 kg

Sägeblattdurchmesser:

165 mm

Schnitttiefe (90°):

57 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

2.61 kg

Sägeblattbohrung:

20 mm

Schnitttiefe (45°):

41 mm

Max. Schwenkbereich:

50 °

Leerlaufdrehzahl:

5000 1/min

Länge:

350 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

238 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

7.340 kg

Eine effiziente Akku-Kreissäge mit bürstenlosem Motor für Holz. Kann ein Sägeblatt von max. 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die Abluft wird durch die Vorderseite geleitet, um die Schnittlinie sauber zu halten und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kompatibel mit einer Führungsschiene. Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.