Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Handkreissäge XGT 40V/2x4Ah XPT D190x20/30mm Ladeg/Koff

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Handkreissäge XGT 40V/2x4Ah XPT D190x20/30mm Ladeg/Koff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS004GM201

  • Nennspannung - 40 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Sägeblattdurchmesser - 190 mm

  • Schnitttiefe (90°) - 62.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381720069

Sonepar Artikelnummer

120777172

Hersteller Artikelnummer

HS004GM201

Hersteller Typ

HS004GM201

Hersteller Artikel Nr.:

HS004GM201

Nennspannung:

40 V

Akkukapazität:

4 Ah

Sägeblattdurchmesser:

190 mm

Schnitttiefe (90°):

62.5 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

4.7 kg

Sägeblattbohrung:

20 mm

Schnitttiefe (45°):

44.5 mm

Max. Schwenkbereich:

48 °

Leerlaufdrehzahl:

6000 1/min

Länge:

348 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

11.300 kg

Der 40 V max XGT Li-Ionen-Akku und der bürstenlose Motor machen diese Handkreissäge zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Hohe Schneidleistung und Kompatibilität mit einer Führungsschiene ohne Adapter. Auto-Start Wireless System-Funktion mit Bluetooth für den Fernstart des Absaugsystems. Lieferung im MAKPAC mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.