MAKITA - Akku-Handkreissäge XGT40V XPT D190x20/30mm o.Akku/Ladeg/Koff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS004GZ
Nennspannung - 40 V
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Schnitttiefe (90°) - 62.5 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381720021
Sonepar Artikelnummer
120777173
Hersteller Artikelnummer
HS004GZ
Hersteller Typ
HS004GZ
Hersteller Artikel Nr.:
HS004GZ
Nennspannung:
40 V
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnitttiefe (90°):
62.5 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4.7 kg
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
44.5 mm
Max. Schwenkbereich:
48 °
Leerlaufdrehzahl:
6000 1/min
Länge:
348 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.490 kg


