MAKITA - Akku-Handstaubsauger 20min 18V 78m³/h ohne Akku/Koffer swbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCL180ZB
Ausführung - Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit - 20 min
Behältervolumen - 0.65 l
Gewicht - 1.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381821926
Sonepar Artikelnummer
120528475
Hersteller Artikelnummer
DCL180ZB
Hersteller Typ
DCL180ZB
Hersteller Artikel Nr.:
DCL180ZB
Ausführung:
Handstaubsauger
Max. Batterielaufzeit:
20 min
Behältervolumen:
0.65 l
Gewicht:
1.2 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Füllanzeige:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
1.560 kg


