MAKITA - Akku-Handstaubsauger 20min 18V 78m³/h schwarz-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCL180RFB
Ausführung - Handstaubsauger
Gewicht - 1.2 kg
Staubbeutelbetrieb - nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381841375
Sonepar Artikelnummer
120528474
Hersteller Artikelnummer
DCL180RFB
Hersteller Typ
DCL180RFB
Hersteller Artikel Nr.:
DCL180RFB
Ausführung:
Handstaubsauger
Gewicht:
1.2 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.380 kg
Dieser leise Staubsauger mit hoher Saugkraft ist ideal zum Entfernen von Schmutz und Staub vom Boden, Stiegenhäusern, Arbeitsplätzen oder Fahrzeugen. Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät.


