MAKITA - Akku-Heckenschere 18V Schnittst. 23.5mm/-länge 60cm o. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUH601Z
Nennspannung - 18 V
Max. Astdicke - 23.5 mm
Schwertlänge - 600 mm
Gewicht mit Akkupack - 4.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381858342
Sonepar Artikelnummer
120609444
Hersteller Artikelnummer
DUH601Z
Hersteller Typ
DUH601Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUH601Z
Nennspannung:
18 V
Max. Astdicke:
23.5 mm
Schwertlänge:
600 mm
Gewicht mit Akkupack:
4.3 kg
Schnittzahl bei Leerlauf:
4400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
600 mm
Messerabstand:
23.5 mm
Länge:
1121 mm
Breite:
192 mm
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.520 kg


