MAKITA - Akku-Heckenschere LXT18V Schnittst.21.5mm/-länge 60cm o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUH602Z
Nennspannung - 18 V
Schwertlänge - 600 mm
Gewicht mit Akkupack - 3.8 kg
Länge - 1121 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381874786
Sonepar Artikelnummer
120972848
Hersteller Artikelnummer
DUH602Z
Hersteller Typ
DUH602Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUH602Z
Nennspannung:
18 V
Schwertlänge:
600 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.8 kg
Länge:
1121 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
192 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.800 kg


