MAKITA - Akku-Heckenschere LXT18V Schnittst.23.5mm/-länge 75cm o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUH751Z
Nennspannung - 18 V
Max. Astdicke - 23.5 mm
Schwertlänge - 750 mm
Gewicht mit Akkupack - 4.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381858403
Sonepar Artikelnummer
120964467
Hersteller Artikelnummer
DUH751Z
Hersteller Typ
DUH751Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUH751Z
Nennspannung:
18 V
Max. Astdicke:
23.5 mm
Schwertlänge:
750 mm
Gewicht mit Akkupack:
4.3 kg
Schnittzahl bei Leerlauf:
4400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
750 mm
Messerabstand:
23.5 mm
Länge:
1261 mm
Breite:
192 mm
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.444 kg


