MAKITA - Akku-Heckenschere XPT BL 18V 5Ah Schnittst.20mm/-länge 60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUH606RT
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Astdicke - 20 mm
Schwertlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381772334
Sonepar Artikelnummer
121022088
Hersteller Artikelnummer
DUH606RT
Hersteller Typ
DUH606RT
Hersteller Artikel Nr.:
DUH606RT
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Astdicke:
20 mm
Schwertlänge:
600 mm
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Schnittzahl bei Leerlauf:
4000 1/min
Messerabstand:
30 mm
Länge:
1015 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.420 kg


