MAKITA - Akku-Heckenschere XPT BL Schnittst.20mm/-länge 60cm oAkku/La

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUH606Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Astdicke - 20 mm
Schwertlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381772303
Sonepar Artikelnummer
121022089
Hersteller Artikelnummer
DUH606Z
Hersteller Typ
DUH606Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUH606Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Astdicke:
20 mm
Schwertlänge:
600 mm
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Schnittzahl bei Leerlauf:
4000 1/min
Messerabstand:
30 mm
Länge:
1015 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.826 kg


