MAKITA - Akku-Heißluftgebläse 150-550G 120-200l/min 1.3kg o.Akku/Lad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHG181ZJ
Betriebstemperatur - 150 .. 550 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - stufenlos
Maschinengewicht - 1.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381760393
Sonepar Artikelnummer
121022065
Hersteller Artikelnummer
DHG181ZJ
Hersteller Typ
DHG181ZJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHG181ZJ
Betriebstemperatur:
150 .. 550 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
1.3 kg
Versorgungsspannung:
18 V
Luftmenge:
200 l/min
Länge:
174 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
208 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.198 kg


