MAKITA - Akku-Hobel 18V B:82mm Falztiefe:25mm 12000min-1 o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DKP181Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.6 kg
Hobelbreite - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381890090
Sonepar Artikelnummer
120714662
Hersteller Artikelnummer
DKP181Z
Hersteller Typ
DKP181Z
Hersteller Artikel Nr.:
DKP181Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
0 .. 25 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
12000 1/min
Länge der Hobelsohle:
293 mm
Max. Falztiefe:
25 mm
Länge:
366 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
166 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.386 kg


