MAKITA - Akku-Hybrid-Staubsauger LXT 2x18V/Netz 15/12L inkl.Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DVC150LZ
Ausführung - Bodenstaubsauger
Schallleistungspegel - 75 dB
Max. Batterielaufzeit - 65 min
Behältervolumen - 15 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381883306
Sonepar Artikelnummer
120964475
Hersteller Artikelnummer
DVC150LZ
Hersteller Typ
DVC150LZ
Hersteller Artikel Nr.:
DVC150LZ
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Schallleistungspegel:
75 dB
Max. Batterielaufzeit:
65 min
Behältervolumen:
15 l
Gewicht:
9.6 kg
Staubbeutelbetrieb:
nein
Breite:
334 mm
Höhe:
421 mm
Tiefe:
366 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
13.400 kg


