MAKITA - Akku-Impulsschrauber 18V 40Nm XPT 1/4'' ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTS141Z
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 40 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381684484
Sonepar Artikelnummer
121114900
Hersteller Artikelnummer
DTS141Z
Hersteller Typ
DTS141Z
Hersteller Artikel Nr.:
DTS141Z
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
40 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
0.91 kg
Schlagzahl:
2700 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 3200 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Länge:
136 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
240 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.120 kg


