MAKITA - Akku-Kaffeemaschine 10.8V-18V 6Ah 5T. 240ml o.Akku/Ladeg. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCM501Z
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 1
Ausführung der Kanne - Isolierkanne
Grundfarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381863131
Sonepar Artikelnummer
120609412
Hersteller Artikelnummer
DCM501Z
Hersteller Typ
DCM501Z
Hersteller Artikel Nr.:
DCM501Z
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
1
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
grün
Spannung:
12 .. 18 V
Fassungsvermögen:
160 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Nein
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Ja
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
187 mm
Höhe:
218 mm
Tiefe:
243 mm
Automatische Abschaltung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.340 kg


