Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MAKITA - Akku-Kartuschenpresse 300ml 5000N 18V 0-28mm/sek

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Kartuschenpresse 300ml 5000N 18V 0-28mm/sek

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCG180RY

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg

  • Auspressdruck - 5000 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381666909

Sonepar Artikelnummer

120528472

Hersteller Artikelnummer

DCG180RY

Hersteller Typ

DCG180RY

Hersteller Artikel Nr.:

DCG180RY

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Gewicht mit Akkupack:

2.4 kg

Auspressdruck:

5000 N

Gesamtlänge:

411 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Breite:

108 mm

Höhe:

281 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

6.850 kg

Kartuschenpresse für professionelle Anwendungen mit Silikon oder Dichtmittel. Einstellbare Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Über den Schalter auf die Bedingungen abgestimmte feine Dosierung. Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben. Lieferung mit einem 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät