Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Kartuschenpresse 300ml 5000N 18V 0-28mm/sek o.Akku/Lade

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Kartuschenpresse 300ml 5000N 18V 0-28mm/sek o.Akku/Lade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCG180Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.3 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 2.2 kg

  • Auspressdruck - 5000 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381658645

Sonepar Artikelnummer

120639295

Hersteller Artikelnummer

DCG180Z

Hersteller Typ

DCG180Z

Hersteller Artikel Nr.:

DCG180Z

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.3 Ah

Gewicht mit Akkupack:

2.2 kg

Auspressdruck:

5000 N

Gesamtlänge:

411 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.1 kg

Breite:

108 mm

Höhe:

281 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.360 kg

Kartuschenpresse für professionelle Anwendungen mit Silikon oder Dichtmittel. Einstellbare Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Über den Schalter auf die Bedingungen abgestimmte feine Dosierung. Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben. Lieferung ohne Akku und Ladegerät