MAKITA - Akku-Kettensäge 18V 0-20m/s Schnittl.24cm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUC254Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg
Nutzbare Schnittlänge - 250 mm
Schwertlänge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381857543
Sonepar Artikelnummer
120609442
Hersteller Artikelnummer
DUC254Z
Hersteller Typ
DUC254Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUC254Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Nutzbare Schnittlänge:
250 mm
Schwertlänge:
250 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Länge:
493 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
191 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.210 kg


