MAKITA - Akku-Kettensäge 18V 2x5Ah 0-20m/s Schnittl.35cm Schnellladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUC353PT2
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 5.5 kg
Nutzbare Schnittlänge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381856270
Sonepar Artikelnummer
121114901
Hersteller Artikelnummer
DUC353PT2
Hersteller Typ
DUC353PT2
Hersteller Artikel Nr.:
DUC353PT2
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
5.5 kg
Nutzbare Schnittlänge:
350 mm
Schwertlänge:
350 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3.3 kg
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
5.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Länge:
443 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.690 kg


