MAKITA - Akku-Kettensäge 2x18V 0-20m/s Schnittl.35cm o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUC355Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 5.4 kg
Nutzbare Schnittlänge - 350 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381870641
Sonepar Artikelnummer
120609443
Hersteller Artikelnummer
DUC355Z
Hersteller Typ
DUC355Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUC355Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
5.4 kg
Nutzbare Schnittlänge:
350 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Länge:
762 mm
Breite:
211 mm
Höhe:
235 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.090 kg


