MAKITA - Akku-Kettensäge 2x18V 0-24m/s Schnittl.24cm Schnellladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUC254RTE
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Mit Ladegerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381858236
Sonepar Artikelnummer
120643072
Hersteller Artikelnummer
DUC254RTE
Hersteller Typ
DUC254RTE
Hersteller Artikel Nr.:
DUC254RTE
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Länge:
482 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
191 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672210
Gewicht:
5.580 kg


