MAKITA - Akku-Kompressor 18V 11bar 22L/min o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMP181Z
Max. Druck - 11.1 bar
Anschlussspannung - 18 V
Schallleistungspegel - 70 dB(A)
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381748902
Sonepar Artikelnummer
120930412
Hersteller Artikelnummer
DMP181Z
Hersteller Typ
DMP181Z
Hersteller Artikel Nr.:
DMP181Z
Max. Druck:
11.1 bar
Anschlussspannung:
18 V
Schallleistungspegel:
70 dB(A)
Farbe:
sonstige
Breite:
108 cm
Höhe:
231 cm
Tiefe:
316 cm
Gewicht:
2.1 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84144090
Gewicht:
2.688 kg


