MAKITA - Akku-Kompressor 18V 8.3bar 10L/min o. Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMP180Z
Anzahl der Zylinder - 1
Tankinhalt - 0 l
Max. Druck - 8.3 bar
Liefermenge - 0 m³/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381898263
Sonepar Artikelnummer
120714664
Hersteller Artikelnummer
DMP180Z
Hersteller Typ
DMP180Z
Hersteller Artikel Nr.:
DMP180Z
Anzahl der Zylinder:
1
Tankinhalt:
0 l
Max. Druck:
8.3 bar
Liefermenge:
0 m³/min
Motorleistung:
0 kW
Art der Schmierung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Antrieb:
sonstige
Motortyp:
elektrisch
Anschlussspannung:
18 V
Frequenz:
50 Hz
Stromstärke:
0 A
Anzahl der ausgehenden Anschlüsse:
1
Kolbenversetzung pro Minute:
0 l
Drehzahl:
0 1/min
Verschiebbar:
Nein
Mit Motorschutz:
Nein
Mit automatischer Start/Stopp:
Nein
Schlauchanschluss:
sonstige
Anschlussmaß Auslass:
sonstige
Mit Federsicherheit:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Mit Auslassventil:
Nein
Mit Kondensatablauf:
Ja
Farbe:
grün
Breite:
76 cm
Höhe:
175 cm
Tiefe:
270 cm
Gewicht:
1.8 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84148080
Gewicht:
1.435 kg


