Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Kompressor 40V 9.3bar 34L/min o.Akku/Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Kompressor 40V 9.3bar 34L/min o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC001GZ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84148080

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381772853

Sonepar Artikelnummer

121378493

Hersteller Artikelnummer

AC001GZ

Hersteller Typ

AC001GZ

Hersteller Artikel Nr.:

AC001GZ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84148080

Gewicht:

13.000 kg

Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar. Ölfreier Kompressor. Geräuscharm und geringes Gewicht.