MAKITA - Akku-Kompressor CTX 10.8/12V 8.3bar 10L/min o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MP100DZ
Max. Druck - 8.3 bar
Anschlussspannung - 12 V
Anzahl der ausgehenden Anschlüsse - 1
Mit automatischer Start/Stopp - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381871747
Sonepar Artikelnummer
120609461
Hersteller Artikelnummer
MP100DZ
Hersteller Typ
MP100DZ
Hersteller Artikel Nr.:
MP100DZ
Max. Druck:
8.3 bar
Anschlussspannung:
12 V
Anzahl der ausgehenden Anschlüsse:
1
Mit automatischer Start/Stopp:
Ja
Schallleistungspegel:
83 dB(A)
Farbe:
sonstige
Breite:
74 cm
Höhe:
173 cm
Gewicht:
1.3 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.340 kg


