MAKITA - Akku Kreuzlinien-Nivellier Laser XPT 2Linien IP54 o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK105DZ
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381851893
Sonepar Artikelnummer
120703500
Hersteller Artikelnummer
SK105DZ
Hersteller Typ
SK105DZ
Hersteller Artikel Nr.:
SK105DZ
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.46 kg
Wellenlänge:
635 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
157 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.920 kg


