Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Lampe 14.4-18V Leuchtd. max.17h LED 750lm o. Akku/Ladeg

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DML805

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 0 h

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381699303

Sonepar Artikelnummer

120709961

Hersteller Artikelnummer

DML805

Hersteller Typ

DML805

Hersteller Artikel Nr.:

DML805

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Systemleistung:

0 W

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

0

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

0

Leiterquerschnitt:

0 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

2.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

2.830 kg

Akku-Baustrahler mit 20 x 0,5 W LEDs liefert helles und gleichmäßiges Licht. Kann mit 14,4 V oder 18 V LXT Akkus, sowie Netzstrom betrieben werden. Makita Stativ optional erhältlich, passt auch auf herkömmliche Kamera- und Laser-Stative. Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku ca. 8-16 Stunden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.