Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Lampe 14.4-18V Leuchtd. max.32h LED 190lm o. Akku/Ladeg

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Lampe 14.4-18V Leuchtd. max.32h LED 190lm o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DML808

  • Nennspannung - 14.4 .. 18 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381853118

Sonepar Artikelnummer

120609419

Hersteller Artikelnummer

DML808

Hersteller Typ

DML808

Hersteller Artikel Nr.:

DML808

Nennspannung:

14.4 .. 18 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190 .. 0 lm

Länge:

297 mm

Höhe/Tiefe:

119 mm

Breite:

79 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.640 kg

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und einfach zu transportieren. Ausgestattet mit einer einzelnen LED, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Zoom-Funktion stellt den Beleuchtungsbereich ein. Die Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.