Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Lampe 14.4-18V Leuchtd. max.54h LED 160lm o. Akku/Ladeg

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DML815

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 160 .. 0 lm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381886970

Sonepar Artikelnummer

120714655

Hersteller Artikelnummer

DML815

Hersteller Typ

DML815

Hersteller Artikel Nr.:

DML815

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 .. 0 lm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.480 kg

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h. Lieferung ohne Akku und Ladegerät