MAKITA - Akku-Lampe 14.4-18V Leuchtst. 3800/1500/800lx o. Akku/Ladege

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DML809
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 14.4 .. 18 V
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381888264
Sonepar Artikelnummer
121114891
Hersteller Artikelnummer
DML809
Hersteller Typ
DML809
Hersteller Artikel Nr.:
DML809
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
14.4 .. 18 V
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
blau
Mit Rädern:
Nein
Farbe des Gestells:
schwarz
Mit Steckdose:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10000 .. 0 lm
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Breite:
370 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
249 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
7.060 kg


