MAKITA - Akku-Laubbläser 18V 0-18000min 2.5N 68m/s 2.1kg o.Akku+Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUB186Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Absaugleistung - 3.2 m³/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381897938
Sonepar Artikelnummer
121022077
Hersteller Artikelnummer
DUB186Z
Hersteller Typ
DUB186Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUB186Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Absaugleistung:
3.2 m³/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Drehzahl:
18000 1/min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145995
Gewicht:
2.240 kg


