MAKITA - Akku-Leichtmeisselhammer SDS+ 18V 3.1J o. Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHK180Z
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - Nein
Gewicht mit Akkupack - 3.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381891424
Sonepar Artikelnummer
120714659
Hersteller Artikelnummer
DHK180Z
Hersteller Typ
DHK180Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHK180Z
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 3200 1/min
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
3.713 kg


