MAKITA - Akku-Magazin BL1850B lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 632F15-1
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 630 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381475730
Sonepar Artikelnummer
120528562
Hersteller Artikelnummer
632F15-1
Hersteller Typ
632F15-1
Hersteller Artikel Nr.:
632F15-1
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
630 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85075000
Gewicht:
0.634 kg
Makita Akku BL1850B (632F15-1), 18 V, 5,0 Ah Li-Ionen, Einzelakku ohne Verpackung (lose). Leistungsstarker Akku für das Makita-18-V-LXT-System, kompatibel mit allen 18-V-LXT-Geräten. Lose-Ausführung ohne Einzelverpackung.


