MAKITA - Akku-Motorsense LXT18V XPT Schittb.255/305/430mm o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUR369AZ
Nennspannung - 18 V
Schneidsystem - Spindelmesser
Schnittbreite - 430 mm
Gewicht mit Akkupack - 6.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381889896
Sonepar Artikelnummer
120964472
Hersteller Artikelnummer
DUR369AZ
Hersteller Typ
DUR369AZ
Hersteller Artikel Nr.:
DUR369AZ
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
Spindelmesser
Schnittbreite:
430 mm
Gewicht mit Akkupack:
6.5 kg
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
9.469 kg


