MAKITA - Akku-Multi-Linienlaser XPT Klasse2 IP54 Selbstnivellierber:+4G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK700GD
Laserklasse - Klasse 2
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 1.2 kg
Wellenlänge - 515 nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381740739
Sonepar Artikelnummer
120964481
Hersteller Artikelnummer
SK700GD
Hersteller Typ
SK700GD
Hersteller Artikel Nr.:
SK700GD
Laserklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.2 kg
Wellenlänge:
515 nm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Breite:
104 mm
Höhe:
153 mm
Länge:
168 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
1.510 kg


