MAKITA - Akku-Multi-Tool 18V 10000-20000min-1 ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTM52Z
Mit Sägeblatt - Ja
Gewicht - 2000 g
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381741316
Sonepar Artikelnummer
121114899
Hersteller Artikelnummer
DTM52Z
Hersteller Typ
DTM52Z
Hersteller Artikel Nr.:
DTM52Z
Mit Sägeblatt:
Ja
Gewicht:
2000 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.703 kg
Das eingebaute AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender und das kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden. Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


