MAKITA - Akku-Multi-Tool 18V 2x5Ah 10000-20000min-1 Ladeg/Koffer/Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTM52RTJX1
Mit Sägeblatt - Ja
Gewicht - 2000 g
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381741422
Sonepar Artikelnummer
121114898
Hersteller Artikelnummer
DTM52RTJX1
Hersteller Typ
DTM52RTJX1
Hersteller Artikel Nr.:
DTM52RTJX1
Mit Sägeblatt:
Ja
Gewicht:
2000 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.200 kg
Das eingebaute AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender und das kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden. Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar. Lieferung im MAKPAC, inkl.: 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, 1x Absaugadapter, 4x Sägeblätter und 1x Schleifpad mit -Papier


